Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 41SL2M Turvalasit Punainen / Oranssi Peili Hopea Runko | AH6CVD 35WU59

GATEWAY SAFETY INC 41SL2M Suojalasit Punainen/oranssi peili hopeakehys

Varastossa
Tuote: AH6CVD Malli: 41SL2MRistiviite: 35WU59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHopea
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliNylon
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPunainen / oranssi peili
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoYleismaailmallinen
TyyliFull-Frame
Temppelin väriHopea / Punainen
TemppelityyliSuoraan
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0318
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriTemppelin väriHinta
GATEWAY SAFETY INC 41SL3M Suojalasit Blueue Mirror Silver Frame | AH6CVF 35WU61 41SL3MSininen peiliHopea / Sininen€26.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 41SL2M Suojalasit Punainen/oranssi peili hopeakehys
€26.75 / yksikkö