Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES QD5 / 3V6.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 6.5 ​​Od | AB2RLZ 1NHC6

GATES QD5/3V6.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 Ura 6.5 Od

Varastossa
Tuote: AB2RLZ Malli: QD5/3V6.50Ristiviite: 1NHC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3 V: n hihnankoko Dia.6.45 "
Sylinterin tyyppiNopeasti irrotettava holkkireikä
Holkki vaaditaanSK
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 2-5/8"
ToimialanumeroQD5 / 3V6.50
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä5
Dia ulkopuolella.6.5 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanrakentaminenSopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroDia ulkopuolella.Hinta
GATES QD5/3V10.60 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 Ura 10.6 Od | AB2RLV 1NHC1 QD5 / 3V10.60SKVankka1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V10.6010.6 "€472.36
GATES QD5 / 3V14.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 14 Od | AB2RLW 1NHC2 QD5 / 3V14.00SFVankka1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V14.0014 "€787.50
GATES QD5 / 3V19.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 19 Od | AB2RLX 1NHC3 QD5 / 3V19.00SFVarsi1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V19.0019 "€991.07
GATES QD5 / 3V6.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 6 Od | AB2RLY 1NHC5 QD5 / 3V6.00SKVankka1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.006"€268.51
GATES QD5 / 3V8.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 8 Od | AB2RMA 1NHC8 QD5 / 3V8.00SKVankka1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V8.008"€393.59
GATES QD5 / 5V10.30 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 10.3 Od | AB2RMB 1NHC9 QD5 / 5V10.30EVankka7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.3010.3 "€746.72
GATES QD5 / 5V10.90 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5-urainen 10.9 Od | AB2RMC 1NHD1 QD5 / 5V10.90EVankka7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.9010.9 "€778.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES QD5/3V6.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 Ura 6.5 Od
€300.86 / yksikkö