GATES QD5 / 3V19.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 19 Od | AB2RLX 1NHC3

GATES QD5/3V19.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 Ura 19 Od

Varastossa
Tuote: AB2RLX Malli: QD5/3V19.00Ristiviite: 1NHC3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€991.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3 V: n hihnankoko Dia.18.95 "
Sylinterin tyyppiNopeasti irrotettava holkkireikä
Holkki vaaditaanSF
rakentaminenVarsi
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 2-15/16"
ToimialanumeroQD5 / 3V19.00
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä5
Dia ulkopuolella.19 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanrakentaminenSopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroDia ulkopuolella.Hinta
GATES QD5/3V10.60 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 Ura 10.6 Od | AB2RLV 1NHC1 QD5 / 3V10.60SKVankka1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V10.6010.6 "€472.36
GATES QD5 / 3V14.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 14 Od | AB2RLW 1NHC2 QD5 / 3V14.00SFVankka1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V14.0014 "€787.50
GATES QD5 / 3V6.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 6 Od | AB2RLY 1NHC5 QD5 / 3V6.00SKVankka1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.006"€268.51
GATES QD5 / 3V6.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 6.5 ​​Od | AB2RLZ 1NHC6 QD5 / 3V6.50SKVankka1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.506.5 "€300.86
GATES QD5 / 3V8.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 8 Od | AB2RMA 1NHC8 QD5 / 3V8.00SKVankka1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V8.008"€393.59
GATES QD5 / 5V10.30 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 ura 10.3 Od | AB2RMB 1NHC9 QD5 / 5V10.30EVankka7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.3010.3 "€746.72
GATES QD5 / 5V10.90 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5-urainen 10.9 Od | AB2RMC 1NHD1 QD5 / 5V10.90EVankka7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.9010.9 "€778.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES QD5/3V19.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 5 Ura 19 Od
€991.07 / yksikkö