Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 2517 2.1/8 Holkkisarja 2517 Poran halkaisija 2.125 tuumaa | AB2RRA 1NJG9

GATES 2517 2.1/8 holkkisarja 2517 reiän halkaisija 2.125 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2RRA Malli: 2517 2.1/8Ristiviite: 1NJG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon holkki
Pulttiympyrän halkaisija.3.25 "
Bore holkkisarja2517
Pora Dia.2.125 "
SAE luokka5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
GATES 2517 1. Holkkisarja 2517, reiän halkaisija 1.000 In | AB2RQH 1NJE7 2517 1.1"€84.92
GATES 2517 1.1 / 2 holkkisarja 2517, reikä halkaisija 1.500 tuumaa | AB2RQJ 1NJE9 2517 1.1 / 21.5 "€82.37
GATES 2517 1.1 / 4-holkkisarja 2517, poran halkaisija 1.250 tuumaa | AB2RQK 1NJF1 2517 1.1 / 41.25 "€82.37
GATES 2517 1.1 / 8 holkkisarja 2517, porausreiän halkaisija 1.125 tuumaa | AB2RQL 1NJF2 2517 1.1 / 81.125 "€82.37
GATES 2517 1.11 / 16 holkkisarja 2517, reikä halkaisija 1.688 tuumaa | AB2RQM 1NJF3 2517 1.11 / 161-11 / 16 "€84.92
GATES 2517 1.13 / 16 holkkisarja 2517, reikä halkaisija 1.813 tuumaa | AB2RQN 1NJF4 2517 1.13 / 161-13 / 16 "€84.92
GATES 2517 1.15 / 16 holkkisarja 2517, reikä halkaisija 1.938 tuumaa AB2RQP 1NJF5 2517 1.15 / 161-15 / 16 "€82.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 2517 2.1/8 holkkisarja 2517 reiän halkaisija 2.125 tuumaa
€82.37 / yksikkö