Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1156F-STD 1/2 vedenpaineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.8 baarin paine | BP6EAW 0386425

WATTS 1156F-STD 1/2 vedenpaineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BP6EAW Malli: 1156F-STD 1/2Ristiviite: 0386425

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila100 astetta C
Max. Työpaine6.8 Bar
Valmistaja Sarja1156F
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue1 Bar
SiiviläKyllä
TyyppiTukkukauppa vähittäiskaupalle
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliValmistaja SarjaMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS 263A-G-50-175 1/2 vedenpaineensäädin, 50-175 psi, 1/2 tuuman koko, messinki, 3-tie | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50 - 175 psiMessinki--Nainen kierretty--€449.74
Tarjouspyyntö
WATTS 263A-1-25 1/2 vedenpaineensäädin, 1-25 psi, 1/2 tuuman koko, messinki, 3-tie | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1 - 25 psiMessinki--Nainen kierretty--€333.04
Tarjouspyyntö
WATTS 263A-G-1-25 1/2 vedenpaineensäädin, 1-25 psi, 1/2 tuuman koko, messinki, 3-tie | BP2MQC 0335058 263A-G-1-25 1/2300 PSI1 - 25 psiMessinki--Nainen kierretty--€449.74
Tarjouspyyntö
WATTS H560-0-60 3/4 vedenpaineensäädin, naarasletku x urosletku, koko 3/4 tuumaa, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10 - 60 psiMessinki-33 astetta FNainen kierretty--€258.49
Tarjouspyyntö
WATTS 26A-10-125 3/8 vedenpaineensäädin, 3/8 tuuman koko, 10 - 125 psi | BP3ZGV 0103200 26A-10-125 3/8300 PSI10 - 125 psiMessinki--Nainen kierretty--€239.04
Tarjouspyyntö
WATTS LFH560G 3/4 vedenpaineensäädin, 3/4 tuuman tuloaukko, 21 baarin paine | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421 Bar-Lyijytön messinkiLFH56033 astetta F-3 / 4 "Nainen kierretty€444.05
WATTS B1156F (W/PRESS) 1/2 vedenpaineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine | BY6QWN 0858569 B1156F (W/PRESS) 1/2100 PSI10 - 25 psiPronssiB1156F33 astetta Flehdistö1 / 2 "lehdistö€175.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1156F-STD 1/2 vedenpaineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.8 baarin paine
€103.93 / yksikkö