Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 1008 / 3 holkkisarja 4 reiän halkaisija 1008 tuumaa | AB0.750RMU 2NHW1

GATES 1008 .3/4 holkkisarja 1008 reiän halkaisija 0.750 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2RMU Malli: 1008 .3/4Ristiviite: 1NHW9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon holkki
Pulttiympyrän halkaisija.1.328 "
Bore holkkisarja1008
Pora Dia.3 / 4 "
SAE luokka5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8483902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
GATES 1008 .1 / 2 holkkisarja 1008 reiän halkaisija 0.500 tuumaa | AB2RMR 1NHW5 1008 .1 / 21 / 2 "€39.99
GATES 1008 .15 / 16 holkkisarja 1008 reiän halkaisija 0.938 tuumaa | AB2RMT 1NHW8 1008 .15 / 1615 / 16 "€38.80
GATES 1008 .5 / 8 holkkisarja 1008 reiän halkaisija 0.625 tuumaa | AB2RMV 1NHX1 1008 .5 / 85 / 8 "€39.99
GATES 1008 .7 / 8 holkkisarja 1008 reiän halkaisija 0.875 tuumaa | AB2RMW 1NHX2 1008 .7 / 87 / 8 "€39.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 1008 .3/4 holkkisarja 1008 reiän halkaisija 0.750 tuumaa
€39.99 / yksikkö