GAST 6HCA-12-M616NEX männän ilmakompressori 1hp 115 / 230v 1ph | AE2QZZ 4Z706

GAST 6HCA-12-M616NEX Mäntäilmakompressori 1hp 115/230v 1ph

Varastossa
Tuote: AE2QZZ Malli: 6HCA-12-M616NEXRistiviite: 4Z706

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,056.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori
Sylinterimateriaalialumiini
MalliKeinumäntä
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI5.4
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI3.2
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI4.7
Ilmainen ilma CFM @ 40 PSI4.2
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI4
Täyden kuorman ampeerit14.8/7.4
HP1
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.100/100
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Sylinterien lukumäärä2
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus8 15 / 16 "
Kokonaispituus17.625 "
kokonaisleveys12.25 "
Vaihe1
RPM1725
Ääniluokitus63 dBA @ 60 psi
Temp. alue32 astetta 104 astetta F
Lämpösuojausautomaattisesti
venttiiliKorroosionkestävä voileipä
Jännite115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.875
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)59.44
HS-koodi8414801605
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusMalliTäyden kuorman ampeeritKokonaispituuskokonaisleveysRPMTemp. alueLämpösuojausHinta
GAST 3HBB-32-M300AX mäntäilmakompressori, 115 VAC, ruostumaton teräsventtiili | AA3WNT 11X371 3HBB-32-M300AX11.25 "Mäntä6.617.25 "14.25 "172532 astetta 104 astetta Fautomaattisesti€1,226.41
GAST 3LBA-251-M300AX männän ilmakompressori 1 / 3hv 115v 1ph | AA3WNV 11X373 3LBA-251-M300AX11.25 "Mäntä6.617.25 "14.25 "172532 astetta 104 astetta FKyllä€1,468.39
GAST 4HCC-40-M450X männän ilmakompressori 1 / 2hp 115 / 230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450X8.88 "Öljytön12/613.25 "12 "172532 astetta 104 astetta Fautomaattisesti€1,502.90
GAST 5HCD-43-M550NGX männän ilmakompressori 3 / 4hp 115 / 208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870 5HCD-43-M550NGX8.88 "Öljytön14/714.5 "12 1 / 16 "172532 astetta 104 astetta Fautomaattisesti€1,692.80
GAST 4LCB-246S-M450GX männän ilmakompressori 1 / 2hp 115 / 230v 1ph | AC9KUH 3HDG6 4LCB-246S-M450GX8 1 / 3 "-12/616 1 / 16 "12.25 "175032 astetta 104 astetta FKyllä€1,994.74
GAST 5LCA-246S-M550GX männän ilmakompressori 3 / 4hp 115 / 230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 astetta 104 astetta FKyllä€2,142.71
GAST 6LCF-246S-M616NEX männän ilmakompressori 1hp 115 / 230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 astetta 104 astetta FKyllä€2,488.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 6HCA-12-M616NEX Mäntäilmakompressori 1hp 115/230v 1ph
€2,056.11 / yksikkö