GAST 5HCD-43-M550NGX männän ilmakompressori 3 / 4hp 115 / 208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870

GAST 5HCD-43-M550NGX Mäntäilmakompressori 3/4hv 115/208-230v 1ph

Varastossa
Tuote: AC4DWD Malli: 5HCD-43-M550NGXRistiviite: 2Z870

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,692.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori
Sylinterimateriaalialumiini
MalliÖljytön
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI4.65
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI2.5
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI4.1
Ilmainen ilma CFM @ 40 PSI3.6
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI3.4
Täyden kuorman ampeerit14/7
HP3/4
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.100/100
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Sylinterien lukumäärä2
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus8.88 "
Kokonaispituus14.5 "
kokonaisleveys12 1 / 16 "
Vaihe1
RPM1725
Ääniluokitus63 dBA @ 60 psi
Temp. alue32 astetta 104 astetta F
Lämpösuojausautomaattisesti
venttiiliKorroosionkestävä voileipä
Jännite115 / 208-230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.34
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8414801605
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusMalliTäyden kuorman ampeeritKokonaispituuskokonaisleveysRPMTemp. alueLämpösuojausHinta
GAST 3HBB-32-M300AX mäntäilmakompressori, 115 VAC, ruostumaton teräsventtiili | AA3WNT 11X371 3HBB-32-M300AX11.25 "Mäntä6.617.25 "14.25 "172532 astetta 104 astetta Fautomaattisesti€1,226.41
GAST 3LBA-251-M300AX männän ilmakompressori 1 / 3hv 115v 1ph | AA3WNV 11X373 3LBA-251-M300AX11.25 "Mäntä6.617.25 "14.25 "172532 astetta 104 astetta FKyllä€1,468.39
GAST 4HCC-40-M450X männän ilmakompressori 1 / 2hp 115 / 230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450X8.88 "Öljytön12/613.25 "12 "172532 astetta 104 astetta Fautomaattisesti€1,502.90
GAST 4LCB-246S-M450GX männän ilmakompressori 1 / 2hp 115 / 230v 1ph | AC9KUH 3HDG6 4LCB-246S-M450GX8 1 / 3 "-12/616 1 / 16 "12.25 "175032 astetta 104 astetta FKyllä€1,994.74
GAST 5LCA-246S-M550GX männän ilmakompressori 3 / 4hp 115 / 230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 astetta 104 astetta FKyllä€2,142.71
GAST 6LCF-246S-M616NEX männän ilmakompressori 1hp 115 / 230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 astetta 104 astetta FKyllä€2,488.24
GAST 7HDD-57-M750X männän ilmakompressori 1-1 / 2 hv | AE2QWR 4Z460 7HDD-57-M750X8.5 "Keinumäntä21.6/12/10.820.75 "12 1 / 16 "172532 astetta 104 astetta Fautomaattisesti€3,102.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 5HCD-43-M550NGX Mäntäilmakompressori 3/4hv 115/208-230v 1ph
€1,692.80 / yksikkö