Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0194 Tiivisterengas 2 1/2 tuuman kuitu sininen | AB3JTW 1TUZ3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0194 Tiivisterengas 2 1/2 tuumaa kuitua sininen

Varastossa
Tuote: AB3JTW Malli: 37760-0194Ristiviite: 1TUZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriSininen ja luonnonvalkoinen
Sisällä Dia.2.875 "
MateriaaliSynteettinen kuitu
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4.875 "
Temp. alue-40 - 400 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0194 Tiivisterengas 2 1/2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRR 1TUW3 37045-0194-450 - 500 FValkoinen2.875 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€23.89
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1194 Tiivisterengas 2 1/2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JTB 1TUX3 37045-1194-450 - 500 FValkoinen2.875 "1 / 8 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€46.58
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0194 Tiivisterengas 2 1/2 tuuman kuituharmaa | AB3JTL 1TUY3 37555-0194-100 - 800 FHarmaa2.875 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€4.20
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000502501 Tiivisterengas 2 1/2 tuumaa metallikeltainen AB3JUH 1TVA5 C000502501-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla3.25 "11 / 64 "ANSI-luokan 150 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€9.88
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000502503 Tiivisterengas 2 1/2 tuumaa metallikeltainen AB3JUW 1TVB8 C000502503-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla3.25 "11 / 64 "ANSI-luokan 300/400/600 lb. laippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€11.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0194 Tiivisterengas 2 1/2 tuumaa kuitua sininen
€6.72 / yksikkö