Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1194 Tiivisterengas 2 1/2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JTB 1TUX3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Tiivisterengas 2 1/2 tuumaa PTFE valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JTB Malli: 37045-1194Ristiviite: 1TUX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2.875 "
MateriaaliPTFE
Max. Paine1200 psi
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4.875 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0194 Tiivisterengas 2 1/2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRR 1TUW3 37045-0194-450 - 500 FValkoinen2.875 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€23.89
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0194 Tiivisterengas 2 1/2 tuuman kuituharmaa | AB3JTL 1TUY3 37555-0194-100 - 800 FHarmaa2.875 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€4.20
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0194 Tiivisterengas 2 1/2 tuuman kuitu sininen | AB3JTW 1TUZ3 37760-0194-40 - 400 FSininen ja luonnonvalkoinen2.875 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteSynteettinen kuitu500 psi€6.72
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000502501 Tiivisterengas 2 1/2 tuumaa metallikeltainen AB3JUH 1TVA5 C000502501-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla3.25 "11 / 64 "ANSI-luokan 150 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€9.88
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000502503 Tiivisterengas 2 1/2 tuumaa metallikeltainen AB3JUW 1TVB8 C000502503-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla3.25 "11 / 64 "ANSI-luokan 300/400/600 lb. laippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€11.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Tiivisterengas 2 1/2 tuumaa PTFE valkoinen
€46.58 / yksikkö