Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0193 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRP 1TUW1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0193 Tiivisterengas 1 1/2 tuumaa PTFE valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JRP Malli: 37045-0193Ristiviite: 1TUW1

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€11.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-29 / 32 "
MateriaaliPTFE
Max. Paine1200 psi
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3.375 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0101 Tiivisterengas 1 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRN 1TUV9 37045-0101-450 - 500 FValkoinen1-5 / 16 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€6.96
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1101 Tiivisterengas 1 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRY 1TUW9 37045-1101-450 - 500 FValkoinen1-5 / 16 "1 / 8 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€13.05
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1193 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRZ 1TUX1 37045-1193-450 - 500 FValkoinen1-29 / 32 "1 / 8 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€21.56
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0101 Tiivisterengas 1 tuuman epäorgaaninen kuituharmaa | AB3JTH 1TUX9 37555-0101-100 - 800 FHarmaa1-5 / 16 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€1.33
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0193 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman kuituharmaa | AB3JTJ 1TUY1 37555-0193-100 - 800 FHarmaa1-29 / 32 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€2.15
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0101 Tiivisterengas 1 tuuman synteettikuitu sininen | AB3JTT 1TUY9 37760-0101-40 - 400 FSininen ja luonnonvalkoinen1-5 / 16 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteSynteettinen kuitu500 psi€2.09
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0193 Tiivisterengas 1 1/2 tuuman kuitu sininen | AB3JTU 1TUZ1 37760-0193-40 - 400 FSininen ja luonnonvalkoinen1-29 / 32 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteSynteettinen kuitu500 psi€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0193 Tiivisterengas 1 1/2 tuumaa PTFE valkoinen
€11.48 / yksikkö