Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 3000 tiiviste aramidikuitu 1/8 T 15x15 In | AE4TVF 5MRT4

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Tiiviste Aramidikuitu 1/8 "T 15x15 In

Varastossa
Tuote: AE4TVF Malli: 3000Ristiviite: 5MRT4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
Värisininen
Pituus15 "
MateriaaliAramidikuidut nitriilisideaineella
Max. Paine1000 psi
Metalli havaittavissaEi
Putken koko15 x 15 "
Temp. alue-100 - 700 F
Paksuus1 / 8 "
Tyyppiarkki
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.801
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi6815994070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoPaksuusLeveysHinta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garlock Tiiviste Aramid Fibre, 1000 Psi, 15" X 15" Putken koko, Sininen | AE4TVE 5MRT3 300015 "15 x 15 "1 / 16 "15 "€35.27
GARLOCK-TIIVISTETEKNOLOGIAT 3000 tiiviste aramidikuitu 1/16 "T 30x30 tuumaa | AE4TVG 5MRT5 300030 "30 x 30 "1 / 16 "30 "€110.79
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Tiiviste Aramid Fiber 1/8" T 30x30 In | AE4TVH 5MRT6 300030 "30 x 30 "1 / 8 "30 "€196.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Tiiviste Aramidikuitu 1/8 "T 15x15 In
€64.52 / yksikkö