GARDNER BENDER WSP-144 lankalankakärry 43 X18-1 / 2x22 5 karaa | AA7EDR 15V950

GARDNER BENDER WSP-144 lankakelavaunu 43 X18-1/2x22 5 karaa

Varastossa
Tuote: AA7EDR Malli: WSP-144Ristiviite: 15V950

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€459.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe-lankalankakärry ja Caddy
Koko400 lb
Syvyys22 "
annostelee(23) 500 jalkaa Tai (2) 2500 jalkaa kelat, (10 - 23) Kelat 5-7 "halkaisija x 5-10" leveä, (4) Kelat 10-12 "halkaisija x 7" leveä, tai (2) Kelat 15-18 "halkaisija x 14" leveä
Suorittaa loppuunPunainen epoksimaalattu
Korkeus43 "
MateriaaliTeräs
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen teräs
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karojen määrä (5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoannosteleeKorkeuseräPyörän materiaaliLeveysHinta
GARDNER BENDER WSP-140 lankalankakärry 43 X16 X22 tuuman 4 karaa | AA7EDQ 15V949 WSP-140300 lb(8) 7 "halkaisija x 5" leveät kelat tai (4) 7 "halkaisijat x 6-10" leveät kelat43 "Lankalankakärry ja CaddyPuolipneumaattinen teräs16 "€417.17
GARDNER BENDER WSP-150 lankalankakärry 45 X18-1 / 2x22 5 karaa | AA7EDT 15V951 WSP-150700 paunaa(4) Kelat 10 "halkaisija x 15" leveä, (3) Kelat 12-14 "halkaisija, (2) Kelat 12-15" halkaisija. x 15 "leveä, tai (1) 24" halkaisija x 15 "leveä45 "Heavy Duty -lankakelavaunuPuolipneumaattiset pyörät, jotka on asennettu kuulalaakeroiduille teräsvanteille18.5 "€406.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER WSP-144 lankakelavaunu 43 X18-1/2x22 5 karaa
€459.03 / yksikkö