GARDNER BENDER WSP-140 lankalankakärry 43 X16 X22 tuuman 4 karaa | AA7EDQ 15V949

GARDNER BENDER WSP-140 lankakelavaunu, 43 x 16 x 22 tuumaa, 4 karaa

Varastossa
Tuote: AA7EDQ Malli: WSP-140Ristiviite: 15V949

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankalankakärry ja Caddy
Koko300 lb
Syvyys22 "
annostelee(8) 7 "halkaisija x 5" leveät kelat tai (4) 7 "halkaisijat x 6-10" leveät kelat
Suorittaa loppuunPunainen epoksimaalattu
Korkeus43 "
MateriaaliTeräs
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen teräs
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6975
Laivan korkeus (cm)107.65
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karojen määrä (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoannosteleeKorkeuseräPyörän materiaaliLeveysHinta
GARDNER BENDER WSP-144 lankalankakärry 43 X18-1 / 2x22 5 karaa | AA7EDR 15V950 WSP-144400 lb(23) 500 jalkaa Tai (2) 2500 jalkaa kelat, (10 - 23) Kelat 5-7 "halkaisija x 5-10" leveä, (4) Kelat 10-12 "halkaisija x 7" leveä, tai (2) Kelat 15-18 "halkaisija x 14" leveä43 "Deluxe-lankalankakärry ja CaddyPuolipneumaattinen teräs18.5 "€459.03
GARDNER BENDER WSP-150 lankalankakärry 45 X18-1 / 2x22 5 karaa | AA7EDT 15V951 WSP-150700 paunaa(4) Kelat 10 "halkaisija x 15" leveä, (3) Kelat 12-14 "halkaisija, (2) Kelat 12-15" halkaisija. x 15 "leveä, tai (1) 24" halkaisija x 15 "leveä45 "Heavy Duty -lankakelavaunuPuolipneumaattiset pyörät, jotka on asennettu kuulalaakeroiduille teräsvanteille18.5 "€406.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER WSP-140 lankakelavaunu, 43 x 16 x 22 tuumaa, 4 karaa
€417.17 / yksikkö