GARDNER BENDER PSW-100 Cable Staple, 1/4 Inch Size, Plastic Coaxial, 100Pk | AE9RVG 6LVH4

GARDNER BENDER PSW-100 kaapeliniitti, 1/4 tuuman koko, muovinen koaksiaalinen, 100 pk

Tuote: AE9RVG Malli: PSW-100Ristiviite: 6LVH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli nitoa
VäriValkoinen
Käytettäväksi päälläPuu
Korkeus15 / 16 "
MateriaaliMuovi
Johtimien lukumäärä1
Koko1 / 4 "
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKäytettäväksi päälläKorkeusMateriaaliKokoLeveysHinta
GARDNER BENDER MS-150 kaapeliniitti, 1/2 tuuman koko, teräs Nm kaapeli, 100 pk | AE9RTY 6LVE0 MS-150MetalliPuu1"Teräs1 / 2 "11 / 16 "€3.35
GARDNER BENDER MS-550 Kaapelin niitti, 1/2 tuuman koko, teräs Nm kaapeli, 500Pk | AE9RTZ 6LVE1 MS-550MetalliPuu1"Teräs1 / 2 "11 / 16 "€11.72
GARDNER BENDER MS-175 kaapeliniitti, 9/16 tuuman koko, teräs Nm kaapeli, 100pk | AE9RUA 6LVE2 MS-175MetalliPuu1.125 "Teräs9 / 16 "3 / 4 "€3.10
GARDNER BENDER MS-575 Kaapelin niitti, 9/16 tuuman koko, Teräs Nm Kaapeli, 500Pk | AE9RUB 6LVE3 MS-575MetalliPuu1.125 "Teräs9 / 16 "3 / 4 "€13.16
GARDNER BENDER MSI-150 Cable Staple, 1/2 tuuman koko, teräs, 100Pk | AE9RUC 6LVE4 MSI 150sininenPuu1"Teräs1 / 2 "1"€7.95
GARDNER BENDER MSI-550 Kaapelin niitti, 1/2 tuuman koko, teräs, 500Pk | AE9RUD 6LVE5 MSI 550sininenPuu1"Teräs1 / 2 "1"€19.12
GARDNER BENDER PS-50 Kaapelin niitti, 1/2 tuuman koko, muovinen Romex, 50 pk | AE9RUE 6LVE6 PS-50ValkoinenPuu1.25 "Muovi1 / 2 "7 / 8 "€3.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER PSW-100 kaapeliniitti, 1/4 tuuman koko, muovinen koaksiaalinen, 100 pk