Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSHIPPU ARL451A Hood Aluminized Pfr Rayon Universal | AE6HUY 5T326

STEEL GRIP ARL451A huppu alumiininen Pfr Rayon Universal

Varastossa
Tuote: AE6HUY Malli: ARL451ARistiviite: 5T326

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu
Kankaan paino15 oz.
Pituus11 "
MateriaaliAlumiininen PFR-viskoosi
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi6505006090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKankaan painoMateriaaliHinta
TERÄSHIPPU ATH451A Konepellin alumiininen Thermonol Universal | AE6HVE 5T336 ATH451A19 oz.Aluminoitu termonoli€453.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL GRIP ARL451A huppu alumiininen Pfr Rayon Universal
€399.29 / yksikkö