Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER FTS-125R kalateippi 1/8 tuumaa x 125 jalkaa teräs kotelolla | AA7EDE 15V939

GARDNER BENDER FTS-125R kalateippi 1/8 tuumaa x 125 jalkaa terästä kotelolla

Varastossa
Tuote: AA7EDE Malli: FTS-125RRistiviite: 15V939

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauha
Kotelon materiaaliABS-nailon
Case tyyliKelausliuku
Pituus125ft.
MateriaaliPäällystetty hiiliteräsnauha, ABS-nailonkotelo
NauhamateriaaliTeräs
Nauhaprofiili0.06 "
Nauhan koko1 / 8 "
Vetolujuus500 lbs.
Tyyppiwinder-kotelolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
GARDNER BENDER FTS-250R kalateippi 1/8 tuumaa x 250 jalkaa teräs kotelolla | AA7EDF 15V940 FTS-250R250ft.Päällystetty hiiliteräsnauha, ABS-nailonkotelo€142.14
GARDNER BENDER FTS-65R kalateippi 1/8 tuumaa x 65 jalkaa teräs kotelolla | AA7EDG 15V941 FTS-65R65ft.Päällystetty hiiliteräsnauha, ABS-nailonkotelo€56.90
GARDNER BENDER FTS-50B kalateippi 1/8 tuumaa x 50 jalkaa teräs kotelolla | AA7EDH 15V942 FTS-50B50ft.Teräs€72.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER FTS-125R kalateippi 1/8 tuumaa x 125 jalkaa terästä kotelolla
€102.64 / yksikkö