Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER FTS-50B kalateippi 1/8 tuumaa x 50 jalkaa teräs kotelolla | AA7EDH 15V942

GARDNER BENDER FTS-50B kalateippi 1/8 tuumaa x 50 jalkaa terästä kotelolla

Varastossa
Tuote: AA7EDH Malli: FTS-50BRistiviite: 15V942

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauha
Kotelon materiaaliABS-nailon
Case tyyliKelausliuku
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
NauhamateriaaliTeräs
Nauhaprofiili0.045 "
Nauhan koko1 / 8 "
Vetolujuus500 lbs.
Tyyppiwinder-kotelolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
GARDNER BENDER FTS-125R kalateippi 1/8 tuumaa x 125 jalkaa teräs kotelolla | AA7EDE 15V939 FTS-125R125ft.Päällystetty hiiliteräsnauha, ABS-nailonkotelo€102.64
GARDNER BENDER FTS-250R kalateippi 1/8 tuumaa x 250 jalkaa teräs kotelolla | AA7EDF 15V940 FTS-250R250ft.Päällystetty hiiliteräsnauha, ABS-nailonkotelo€142.14
GARDNER BENDER FTS-65R kalateippi 1/8 tuumaa x 65 jalkaa teräs kotelolla | AA7EDG 15V941 FTS-65R65ft.Päällystetty hiiliteräsnauha, ABS-nailonkotelo€56.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER FTS-50B kalateippi 1/8 tuumaa x 50 jalkaa terästä kotelolla
€72.83 / yksikkö