Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER CWT2RR25 Kaapelikääre Keskikokoinen 2 tuumaa kestää jopa 50 kiloa | AE4XFB 5NPN0

GARDNER BENDER CWT2RR25 kaapelikääre, keskikokoinen 2 tuumaa, kestää jopa 50 paunaa

Varastossa
Tuote: AE4XFB Malli: CWT2RR25Ristiviite: 5NPN0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin kääre / järjestäjä
VäriPunainen / Musta
Koko2"
TyyppiKeskikoko, 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: T -kantokahva, suuri ripustusreikä, helppokäyttöinen liipaisin, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sarana, suuret kiinnityshampaat, 2 -tuumainen nippu, kestää jopa 50 lbs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
GARDNER BENDER CWT3RR25 -kaapelikääre, 3 tuumaa, mahtuu jopa 100 paunaa AE4XFC 5NPN1 CWT3RR253"Suuri, 3 "€6.73
GARDNER BENDER CWT4RR20 -kaapelikääre, 4-tuumainen, mahtuu jopa 150 paunaan | AE7JXD 5YNJ9 CWT4RR204mmErittäin suuri, 4 "€13.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER CWT2RR25 kaapelikääre, keskikokoinen 2 tuumaa, kestää jopa 50 paunaa
€5.84 / yksikkö