Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER CWT3RR25 -kaapelikääre, 3 tuumaa, mahtuu jopa 100 paunaa AE4XFC 5NPN1

GARDNER BENDER CWT3RR25 kaapelikääre, suuri 3 tuumaa, kestää jopa 100 paunaa

Varastossa
Tuote: AE4XFC Malli: CWT3RR25Ristiviite: 5NPN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin kääre / järjestäjä
VäriPunainen / Musta
Koko3"
TyyppiSuuri, 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: T-kantokahva, iso reikäreikä, helppo irrotettava liipaisin, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sarana, suuri kiinnityshampaiden muotoilu, 3 tuuman kimppuhalkaisija, jopa 100 paunaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
GARDNER BENDER CWT2RR25 Kaapelikääre Keskikokoinen 2 tuumaa kestää jopa 50 kiloa | AE4XFB 5NPN0 CWT2RR252"Keskikoko, 2 "€5.84
GARDNER BENDER CWT4RR20 -kaapelikääre, 4-tuumainen, mahtuu jopa 150 paunaan | AE7JXD 5YNJ9 CWT4RR204mmErittäin suuri, 4 "€13.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER CWT3RR25 kaapelikääre, suuri 3 tuumaa, kestää jopa 100 paunaa
€6.73 / yksikkö