GARDNER BENDER BH-125 putkitaivuttimen kahva 1-1/4 halkaisija x 54 tuumaa pituus | AA7EAY 15V882

GARDNER BENDER BH-125 putkien taivutuskahva 1-1/4 halkaisija x 54 tuuman pituus

Tuote: AA7EAY Malli: BH-125Ristiviite: 15V882

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken taivutuskahva
rakentaminenTeräs
Kahva Dia.1-1 / 4 "
kahvan pituus54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.92
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER BH-125 putkien taivutuskahva 1-1/4 halkaisija x 54 tuuman pituus