A B Säädettävät haarukat: Kyllä , Säädettävät jalat: Kyllä , Väri: Keltainen Musta , Haarukan pituus: 30 " , Haarukan leveys: 3.13 " , Etupyörän materiaali: Poly poly , Vaakasuora kuormituskeskus: 16 " Sisältää: Käyttö Käsivinssi , Jalkatyyppi: konttilukin , Nosto per kahvan kierros: 3 / 4 " , Max nostokorkeus: 59 " , Materiaali: Teräs , Max. Haarukan ulkohalkaisija: 26 3 / 4 " , Max. Jalan sisähalkaisija: 47 1 / 4 " , Max. Haarukoiden välinen leveys: 26.75 " , Max. Jalkojen välinen leveys: 54 " , Min. Haarukan ulkohalkaisija: 6 1 / 4 " , Min. Jalan sisähalkaisija: 35 1 / 2 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Operaatio: Käsivinssi , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän materiaali: Poly poly