GARDNER BENDER B2555EMT -johtosuuntaja 1/2 - 2 20a | AA7EBB 15V885

GARDNER BENDER B2555EMT Sähköjohdon taivutin 1/2 - 2 20a

Varastossa
Tuote: AA7EBB Malli: B2555EMTRistiviite: 15V885

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,401.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen putkitaivutin
Ampeeria20
Koko1/2 - 2 "EMT-johto
rakentaminenTeräs ja alumiini
Johdon pituus6ft.
Sykli60
Syvyys48 "
Korkeus40 "
Käyttölämpötila.0 - 100 F
Astian tyyppi20 ampeerin pistoke
Jännite110/115
Watts2400
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän tyyppiVankka
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 219.62
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttöasento (pystysuora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
GARDNER BENDER B2555 Sähköjohtojen taivutin 1/2 - 2 20a | AA7EBA 15V884 B25551/2 - 2 "jäykkä, jäykkä alumiini, IMC, EMT, PVC-päällystetty jäykkä johto27 "30 "44 "€6,847.48
GARDNER BENDER B2555RIG Sähköjohtimen taivutin 1/2 - 2 20a | AA7EBC 15V886 B2555RIG1/2 - 2 "jäykkä, 1/2 - 1-1 / 4" IMC-johto48 "40 "42 "€8,548.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER B2555EMT Sähköjohdon taivutin 1/2 - 2 20a
€9,401.96 / yksikkö