GAMBER-JOHNSON 7170-0219-01 Display Mount Musta 8 - 14 In Steel | AG4VGB 34UE40

GAMBER-JOHNSON 7170-0219-01 Näyttöteline musta 8 - 14 terästä

Varastossa
Tuote: AG4VGB Malli: 7170-0219-01Ristiviite: 34UE40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€849.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön kiinnitys
VäriMusta
Pituus14 13 / 32 "
MateriaaliTeräs
alue8 - 13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8302300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueHinta
GAMBER-JOHNSON 7170-0217 Näyttöteline Musta 12 In Length Steel | AG4VFX 34UE36 7170-021712 "8 47/64 - 14 15/64 "€1,179.89
GAMBER-JOHNSON 7170-0218-01 Display Mount Musta 14-13/32 In Length Steel | AG4VGA 34UE39 7170-0218-0114 13 / 32 "9 - 13 "€1,122.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7170-0219-01 Näyttöteline musta 8 - 14 terästä
€849.79 / yksikkö