GAMBER-JOHNSON 7170-0218-01 Display Mount Musta 14-13/32 In Length Steel | AG4VGA 34UE39

GAMBER-JOHNSON 7170-0218-01 Näytön teline musta 14-13/32 In pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AG4VGA Malli: 7170-0218-01Ristiviite: 34UE39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,122.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön kiinnitys
VäriMusta
Pituus14 13 / 32 "
MateriaaliTeräs
alue9 - 13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8302300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueHinta
GAMBER-JOHNSON 7170-0217 Näyttöteline Musta 12 In Length Steel | AG4VFX 34UE36 7170-021712 "8 47/64 - 14 15/64 "€1,179.89
GAMBER-JOHNSON 7170-0219-01 Display Mount Musta 8 - 14 In Steel | AG4VGB 34UE40 7170-0219-0114 13 / 32 "8 - 13 "€849.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7170-0218-01 Näytön teline musta 14-13/32 In pitkä teräs
€1,122.19 / yksikkö