GAMBER-JOHNSON 7170-0217 Näyttöteline Musta 12 In Length Steel | AG4VFX 34UE36

GAMBER-JOHNSON 7170-0217 Display Mount Musta 12 In pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AG4VFX Malli: 7170-0217Ristiviite: 34UE36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,179.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön kiinnitys
VäriMusta
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
alue8 47/64 - 14 15/64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.12
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8302300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueHinta
GAMBER-JOHNSON 7170-0218-01 Display Mount Musta 14-13/32 In Length Steel | AG4VGA 34UE39 7170-0218-0114 13 / 32 "9 - 13 "€1,122.19
GAMBER-JOHNSON 7170-0219-01 Display Mount Musta 8 - 14 In Steel | AG4VGB 34UE40 7170-0219-0114 13 / 32 "8 - 13 "€849.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7170-0217 Display Mount Musta 12 In pitkä teräs
€1,179.89 / yksikkö