Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUSION 126403 Suojakorkki Plug-In PVC | AH2DEC 25KD86

FUSION 126403 Suojakorkki Plug-In PVC

Varastossa
Tuote: AH2DEC Malli: 126403Ristiviite: 25KD86

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun suojakorkki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiKytkeä
EristysmateriaaliPVC
Pituus10 27 / 32 "
Maks. Vahvistimet300A
Leveys2 11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. VahvistimetLeveysHinta
FUSION 126402 Suojakorkki Plug-In PVC | AH2DEB 25KD85 1264028.437 "175A1 5 / 16 "€7.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUSION 126403 Suojakorkki Plug-In PVC
€8.49 / yksikkö