Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUSION 126402 Suojakorkki Plug-In PVC | AH2DEB 25KD85

FUSION 126402 Suojakorkki Plug-In PVC

Varastossa
Tuote: AH2DEB Malli: 126402Ristiviite: 25KD85

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun suojakorkki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiKytkeä
EristysmateriaaliPVC
Pituus8.437 "
Maks. Vahvistimet175A
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. VahvistimetLeveysHinta
FUSION 126403 Suojakorkki Plug-In PVC | AH2DEC 25KD86 12640310 27 / 32 "300A2 11 / 32 "€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUSION 126402 Suojakorkki Plug-In PVC
€7.70 / yksikkö