Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 95855-7 Muovisuppilo 8 oz. | AA2FYY 10G595

FUNNEL KING 95855-7 Muovisuppilo 8 oz.

Varastossa
Tuote: AA2FYY Malli: 95855-7Ristiviite: 10G595

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€7.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
VäriVihreä
PeiteEi
Halkaisija4"
hyödytlitran ja gallonan pullot
Virtauskapasiteetti8 oz.
ToimintoNesteen hallinta
Korkeus4
Pituus4"
Materiaalipolypropeeni
nokka1
Nokka ulkohalkaisijaltaan..75, 1.125
Kokonaiskapasiteetti8 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoVäriVarren pituusHalkaisijahyödytToimintoKorkeusHinta
FUNNEL KING 32040 Muovisuppilo, musta 4 oz. | AA2FYK 10G580 32040polypropeeni-Musta1"3.125 "-Nesteen hallinta3"€2.80
FUNNEL KING 32425 Rumpusuppilo 2 Quart kannella | AA2FYM 10G582 32425polyeteeni-punainen-9.125 "Avoimet tai suljetut rummutNesteen hallinta8.5€55.49
FUNNEL KING 32091 suppilo, kapasiteetti 1 pint, halkaisija 4-1/2 tuumaa, pituus 5 tuumaa, punainen | AD6ZPY 4CUL2 32091polyeteeni-punainen-5"-Kemiallisesti kestävä polyeteeni päivittäiseen käyttöön6"€6.18
FUNNEL KING 90080 Suppilo, 120 unssia, halkaisija 8 tuumaa, erittäin raskas, polyeteeni | AD6ZQG 4CUN5 90080polyeteeni-Läpikuultava-8"-Kemikaaleja kestävä, kipinöimätön, kolhu ja kiehumisenkestävä jokapäiväiseen käyttöön16 "€24.81
FUNNEL KING 90190 Suppilo 144 unssin halkaisija 9 tuumaa | AD6ZQH 4CUN7 90190polyeteeni-Läpikuultava-9"-Kemikaaleja kestävä, kipinöimätön, kolhu ja kiehumisenkestävä jokapäiväiseen käyttöön10 "€30.74
FUNNEL KING 32002 Suppilon muovi 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polyeteeni-punainen-6.5 "--8.187 "€8.75
FUNNEL KING 32006 Suppilomuovi 6 Qt | AF2UZT 6Y805 32006polyeteeni-punainen-9"---€13.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 95855-7 Muovisuppilo 8 oz.
€7.47 / yksikkö