Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 32425 Rumpusuppilo 2 Quart kannella | AA2FYM 10G582

FUNNEL KING 32425 Rumpusuppilon 2 kvartsi kansi

Varastossa
Tuote: AA2FYM Malli: 32425Ristiviite: 10G582
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
€52.87 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
Väripunainen
PeiteJoo
Halkaisija9.125 "
hyödytAvoimet tai suljetut rummut
Virtauskapasiteetti2 kpl
ToimintoNesteen hallinta
Korkeus8.5
Pituus9.125 "
Materiaalipolyeteeni
nokka1.5
Nokka ulkohalkaisijaltaan.2"
Kokonaiskapasiteetti2 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoVäriVarren pituusHalkaisijahyödytToimintoKorkeusHinta
FUNNEL KING 32040 Muovisuppilo, musta 4 oz. | AA2FYK 10G580 32040polypropeeni-Musta1"3.125 "-Nesteen hallinta3"€2.61
FUNNEL KING 95855-7 Muovisuppilo 8 oz. | AA2FYY 10G595 95855-7polypropeeni-Vihreä-4"litran ja gallonan pullotNesteen hallinta4€7.00
FUNNEL KING 32091 suppilo, kapasiteetti 1 pint, halkaisija 4-1/2 tuumaa, pituus 5 tuumaa, punainen | AD6ZPY 4CUL2 32091polyeteeni-punainen-5"-Kemiallisesti kestävä polyeteeni päivittäiseen käyttöön6"€6.18
FUNNEL KING 90080 Suppilo, 120 unssia, halkaisija 8 tuumaa, erittäin raskas, polyeteeni | AD6ZQG 4CUN5 90080polyeteeni-Läpikuultava-8"-Kemikaaleja kestävä, kipinöimätön, kolhu ja kiehumisenkestävä jokapäiväiseen käyttöön16 "€22.94
FUNNEL KING 90190 Suppilo 144 unssin halkaisija 9 tuumaa | AD6ZQH 4CUN7 90190polyeteeni-Läpikuultava-9"-Kemikaaleja kestävä, kipinöimätön, kolhu ja kiehumisenkestävä jokapäiväiseen käyttöön10 "€28.78
FUNNEL KING 32002 Suppilon muovi 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polyeteeni-punainen-6.5 "--8.187 "€8.10
FUNNEL KING 32006 Suppilomuovi 6 Qt | AF2UZT 6Y805 32006polyeteeni-punainen-9"---€13.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32425 Rumpusuppilon 2 kvartsi kansi
€52.87 / yksikkö