Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 607586 Main Filter Use With 4vdw5 | AA4EHQ 12H318

TENNANT 607586 Pääsuodattimen käyttö 4vdw5:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EHQ Malli: 607586Ristiviite: 12H318

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€551.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi5911400000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 607586 Pääsuodattimen käyttö 4vdw5:n kanssa
€551.25 / yksikkö