Functional Devices Inc / Rib SIBLS esijohdotettua keinukytkintä käytetään, kun sähköpiirien nopea ja helppokäyttöinen ohjaus on välttämätöntä. Se on ihanteellinen teollisuus-, kaupallisiin ja LVI-järjestelmiin. Tämä esijohdotettu vipukytkin tarjoaa kätevän ja luotettavan tavan käyttää laitetta manuaalisesti. Niiden käyttö yksinkertaistaa valaistuksen, puhaltimien, moottoreiden ja muiden laitteiden hallintaa, mikä parantaa yleistä tehokkuutta ja ohjausta erilaisissa sähkösovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Functional Devices Inc / Rib SIBLS esijohdotettu keinukytkin sisältää monipuolisen SPDT-kontaktilomakkeen, joka mahdollistaa monipuoliset piiriohjausvaihtoehdot sovelluksissa.
- Tässä esijohdotetussa keinukytkimessä on neljä liitäntää, mikä helpottaa asennusta ja kytkentää sähköjärjestelmiin.
- Se on varustettu kytkintoiminnolla On Maintained / Off Maintained / On, ja ilmaisin pidetään yllä, mikä tarjoaa joustavuutta eri toimintatiloihin.
- Tämä esijohdotettu keinukytkin tarjoaa Closed / Open / Auto -ilmaisimet, mikä parantaa käyttäjäystävällistä käyttöä ja visuaalista selkeyttä.
- Siinä on 16 tuuman johdot, jotka tarjoavat runsaasti pituutta kätevään johdotukseen ja liittämiseen erilaisissa sähköasennuksissa.
- Se on varustettu 1/2 tuuman NPT-nippalla, joka lisää asennusvaihtoehtojen monipuolisuutta ja varmistaa yhteensopivuuden erilaisten putkijärjestelmien kanssa.
- Tämä esijohdotettu keinukytkin on cUL-, CE-, RoHS- ja UL916-standardien mukainen, mikä varmistaa säädöstenmukaisuuden sekä laatu- ja turvallisuustoimenpiteiden noudattamisen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa näitä keinukytkimiä?
A.
- Harkitse sovelluksesi enimmäisjännite- ja virtavaatimuksia.
- Varmista, että kytkimen kosketinkokoonpano vastaa piirin tarpeita.
- Valitse kytkin, jonka asennustyyli sopii asennustarpeisiisi.
- Valitse kytkin, joka kestää ympäristöolosuhteet.
K. Mitä eroa On/On- ja On/Off-keinukytkimillä on?
A. On/On-keinukytkimillä on kaksi On-asentoa, jolloin ne voivat vaihtaa kahden erillisen piirin välillä, kun taas On/Off-keinukytkimillä on yksi On-asento, ja ne voivat helposti kytkeä yhden piirin päälle tai pois päältä.
K. Mitä etuja on esijohdotetun keinukytkimen valitsemisesta esijohdottamattomaan vaihtoehtoon verrattuna?
V. Esijohdotettu versio yksinkertaistaa asennusta, mikä vähentää manuaalisen johdotuksen tarvetta ja säästää aikaa asennuksen aikana.