Functional Devices Inc. RIBXKTF-virta-anturi on ihanteellinen sähkövirran valvontaan sovelluksissa. Sitä käytetään energianhallinnassa, laitteiden suojauksessa ja automaatiossa varmistamaan optimaalinen käyttötehokkuus ja -turvallisuus sähköasennuksissa. Tämä laite varmistaa tarkan virranmittauksen ja ohjauksen sähköjärjestelmissä.
Ominaisuudet:
- Tässä anturissa on vankka ydinrakenne, joka varmistaa vahvan suorituskyvyn sähkövirtojen valvonnassa.
- Tämä anturi tarjoaa pinta-asennuksen helpottamaan asennusta erilaisiin sovelluksiin.
- Sen mittausreiän halkaisija on 0.5 tuumaa, jotta siihen mahtuu sopivat johtimet tarkkaa virranmittausta varten.
- Tässä laitteessa on pin-tyyppinen sähköliitäntä, joka tarjoaa turvallisen ja luotettavan käyttöliittymän.
- Se on varustettu kahdella nastalla/liittimellä helpottamaan suoraviivaista sähköliitäntää.
- Tämä virta-anturi toimii kiinteällä laukaisupisteellä varmistaakseen suojausvasteen johdonmukaisuuden.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän RIBXKTF-virtaanturin laukaisuviive?
V. Tämän laukaisuviive on 1 sekunti, mikä tarjoaa nopean vastauksen epänormaaleihin virtaolosuhteisiin.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Functional Devices -virta-anturia?
A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat sovellustarpeet, virran arvo, jännitteen yhteensopivuus, asennustyyli, säätömenetelmä, vasteaika, luotettavuus, standardien noudattaminen, johtojen koon yhteensopivuus, ympäristöolosuhteet, integrointiominaisuudet, tilarajoitukset ja huoltovaatimukset.
K. Mikä on tämän RIBXKTF-virtaanturin laukaisupiste?
V. Se toimii kiinteällä 0.25 A:n laukaisupisteellä, mikä tarjoaa erityisen kynnyksen suojatoimenpiteiden käynnistämiselle.
K. Pystyykö tähän RIBXKTF-virta-anturiin erikokoisia johtoja?
V. Kyllä, tukijohtojen koot vaihtelevat välillä 22 AWG - 14 AWG, mikä tarjoaa joustavuutta johdotuskokoonpanoissa.
K. Kuinka ylläpidän tätä toiminnallisten laitteiden virta-anturia?
A.
- Suorita silmämääräinen tarkastus vaurioiden tai roskien varalta ja varmista, että tunnistusreikä on vapaa.
- Tarkista säännöllisesti turvalliset ja ruostumattomat nastaliitännät ja tarkista, että johtojen koot ovat määritysten mukaisia.
- Simuloi ajoittain yli- ja alivirtaolosuhteita varmistaaksesi oikean anturin vasteen ja arvioidaksesi kytkimen säätötoimintoja.
- Vahvista asennus määritellyillä lämpötila- ja kosteusalueilla ja käytä suojatoimenpiteitä ankarissa olosuhteissa.
- Varmista, että kiinnitys on turvallinen, ilman liiallista tärinää tai liikettä, joka voi vaikuttaa anturin asentoon.
- Pidä kirjaa tarkastuksista ja merkitse kaikki poikkeamat ja poikkeamat rutiinitarkastusten aikana.