Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXKF Virtalähde kiinteä 0.25-150A | AB6EHP 21AJ44

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKF-virta-anturi kiinteä 0.25-150A

Varastossa
Tuote: AB6EHP Malli: RIBXKFRistiviite: 21AJ44

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirta-anturi
Ampeeria0.25 ja 150
YhteydenottolomakeA
YdintyyppiVankka
Sähköliitäntä16 "johdinjohdot
Tulojännite30 VAC/DC
AsennusKieleke
Anturialue0.25 - 150.00 A
TilailmaisimenOta yhteyttä lähempään
Matkan viive (sek.)0 10
Laukaisupiste (ampeeria)0.25
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käynnistysvirta (4 ampeeria)
    • Alamerkki: RIB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköliitäntäHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXKTF -virtalähde kiinteä 0.25-150A | AF7HFL 21AJ42 RIBXKTFRiviliitin€38.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKF-virta-anturi kiinteä 0.25-150A
€36.99 / yksikkö