Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU2C Koteloitu esijohdotettu rele (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU2C sisäinen esijohdotettu rele (2) Spdt 10a

Varastossa
Tuote: AB9QLR Malli: RIBU2CRistiviite: 2ERZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit10-30 VAC/DC, 120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC
Yhteydenottolomake(2) SPDT
YhteystiedotKullanvärinen hopea kadmiumoksidi
Syvyys1.8 "
Mitat2.3 "H x 3.2" V x 1.8 "D
Korkeus2.3 "
HP @ 120V1/3 EI, 1/6 NC
HP @ 240V1/3 EI, 1/6 NC
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika20 ms.
Leveys3.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RIB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHP @ 120VHP @ 240VVasteaikaHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBH2C Koteloitu esijohdotettu rele (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC(2) SPDTKullanvärinen hopea kadmiumoksidi1/3 EI, 1/6 NC1/3 EI, 1/6 NC20 ms.€52.33
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 Suljettu tehorele Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTHopea seos1218 ms.€193.44
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB24P30 Koteloitu tehorele Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38 RIB24P3024 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTHopea seos1218 ms.€103.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU2C sisäinen esijohdotettu rele (2) Spdt 10a
€45.44 / yksikkö