Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB24P30 Koteloitu tehorele Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 suljettu tehorele Dpdt 30a @ 300vac

Varastossa
Tuote: AF7JDN Malli: RIB24P30Ristiviite: 21GP38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit24 VAC/DC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
Mitat2.3 "H x 3.2" V x 1.8 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika18 ms.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB24P30-koteloitu tehorele ohjaa ja hallitsee sähkövirtaa. Tämä rele on ihanteellinen ohjaamaan poistopuhaltimia, moottoreita, imureita ja erilaisia ​​sähkökuormia. Se suojaa laitteita vaurioilta, tehostaa automaatioprosesseja ja ohjaa sähkönjakoa hallitusti.

Ominaisuudet:

  • Tässä releessä on suljettu tiivisterakenne, joka suojaa sisäisiä komponentteja ympäristötekijöiltä.
  • Se tarjoaa pinta-asennuksen, kätevän ja helposti saatavilla olevan ratkaisun sähköisten kuormien hallintaan erilaisissa sovelluksissa.
  • Tässä releessä on johdinsähköliitäntä, joka varmistaa saumattoman ja käyttäjäystävällisen integroinnin sähköjärjestelmiin.
  • Siinä on NEMA-kotelo perussuojaukseen ympäristötekijöitä vastaan.
  • Tässä releessä on kaksinapainen, yksiheittoinen normaalisti avoin (DPST-NO) kosketinmuoto, joka tarjoaa luotettavan piirin eristyksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Functional Devices -koteloitua tehorelettä?

A.

  • Kuormavaatimukset
  • Yhteydenotto lomake
  • Asennustyyli
  • Sähköliitäntätyyppi
  • Käämin jännite
  • Yhteydenottoarviot
  • Hevosvoimat arvosanat
  • Vasteaika
  • Tilan ilmaisin
  • Mekaaninen käyttökestävyys
  • Ympäristöolosuhteet
  • Kotelon luokitus ja tiivistys

K. Onko tässä RIB24P30-releessä tilailmaisin?

V. Kyllä, rele on varustettu LED-ilmaisimella visuaalista tilan valvontaa varten.

K. Kuinka ylläpidän tätä Functional Devices RIB24P30 -koteloitua tehorelettä?

A.

  • Tarkasta rele säännöllisesti silmämääräisesti fyysisten vaurioiden, löystyneiden liitäntöjen ja ylikuumenemisen merkkien varalta.
  • Pidä rele ja sen ympäristö puhtaana pölystä ja roskista, erityisesti teollisuusympäristöissä.
  • Tarkista ja kiristä säännöllisesti kaikki sähköliitännät varmistaaksesi turvalliset ja luotettavat kosketukset.
  • Pidä silmällä releen toimintaa ja pane merkille epätavalliset äänet, viiveet tai vaihtelut kytkennässä.
  • Varmista, että rele toimii määritetyissä ympäristöolosuhteissa ja vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jos sitä ei ole luokiteltu tällaisiin olosuhteisiin.
  • Tarkkaile säännöllisesti tilailmaisimia, kuten LED-valoja, varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.
  • Testaa releen toiminta säännöllisesti varmistaaksesi, että se vastaa odotetulla tavalla ohjaussignaaleihin ja kytkee kuorman tehokkaasti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHP @ 120VHP @ 240VVasteaikaHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU2C Koteloitu esijohdotettu rele (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC(2) SPDTKullanvärinen hopea kadmiumoksidi1/3 EI, 1/6 NC1/3 EI, 1/6 NC20 ms.€45.44
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBH2C Koteloitu esijohdotettu rele (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC(2) SPDTKullanvärinen hopea kadmiumoksidi1/3 EI, 1/6 NC1/3 EI, 1/6 NC20 ms.€52.33
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 Suljettu tehorele Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTHopea seos1218 ms.€193.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 suljettu tehorele Dpdt 30a @ 300vac
€103.20 / yksikkö