AMERICOVER DS212 Jousivahvistettu arkitela | AE9BVM 6HHZ7

AMERICOVER DS212 naruvahvistettu arkkirulla

Varastossa
Tuote: AE9BVM Malli: DS212Ristiviite: 6HHZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€262.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovilevyrulla
VäriPoista valinta
Pituus100ft.
MateriaaliJousivahvistettu polyeteeni
Paksuus6 milj.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3921901950
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliLeveysHinta
AMERICOVER DS220 Jousivahvisteinen arkitela | AE9BVN 6HHZ8 DS220Poista valintaJousivahvistettu polyeteeni20ft.€435.61
AMERICOVER DS2FR12 Nauhavahvisteinen arkkirulla | AE9BVP 6HHZ9 DS2FR12MunankuoriPalosuojattu jousivahvistettu polyeteeni12ft.€425.64
AMERICOVER DS2FR20 Nauhavahvisteinen arkkirulla | AE9BVV 6HJA0 DS2FR20MunankuoriPalosuojattu jousivahvistettu polyeteeni20ft.€663.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICOVER DS212 naruvahvistettu arkkirulla
€262.15 / yksikkö