VESTIL TG-1200-SH-144-168 PVC-vinyylinauhaovi, standardi limitys, 144 tuumaa x 168 tuumaa koko | AG8AHQ

VESTIL TG-1200-SH-144-168 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, koko 144 tuumaa x 168 tuumaa

Tuote: AG8AHQ Malli: TG-1200-SH-144-168
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,507.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.0.35 astetta C
VäriPoista valinta
Syvyys1 / 8 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus168 "
Pituus0.12 "
Kuorma 100 % venymällä32 1/5 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
MittayksikötJOKA
AsennussuunnitteluYlätunniste
Avauskorkeus168 "
Avausleveys144 "
Käyttölämpötila alue10 astetta 140 asteeseen. F
Päällekkäinen tyyliStandardi
Paneelin materiaaliPVC-vinyyli
Paneelin paksuus1 / 8 "
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 Psi @ 23 Deg. C
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Nauhan leveys12 "
Vetolujuus2635 psi
Paksuus1 / 8 "
Leveys144 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162.45
Laivan korkeus (cm)426.72
Laivan pituus (cm)0.3
Laivan leveys (cm)365.76
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadKorkeusKuorma 100 % venymälläKäyttölämpötila alueJäykkyysPaksuusHinta
VESTIL TG-1200-SH-120-120 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 120 tuumaa koko | AG8AHE TG-1200-SH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€957.70
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-SH-120120LT PVC-vinyylinauhaovi, matala lämpötila, 120 x 120 tuuman koko | AG8AHF TG-1200-SH-120120LT120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.40 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,198.39
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-SH-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, standardi limitys, 120 tuumaa x 144 tuumaa koko | AG8AHG TG-1200-SH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,106.72
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-SH-120-168 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 168 tuumaa koko | AG8AHH TG-1200-SH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,257.02
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-SH-120-192 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 192 tuumaa koko | AG8AHJ TG-1200-SH-120-192120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,404.44
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-SH-120-60 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, 120 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG8AHK TG-1200-SH-120-60120 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€589.78
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-SH-120-72 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG8AHL TG-1200-SH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€662.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-1200-SH-144-168 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, koko 144 tuumaa x 168 tuumaa
€1,507.51 / yksikkö