Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB01BDC Kuivakontaktitulorele Spdt 20a @ 277vac | AF7JDR 21GP41

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB01BDC kuivakoskettimen tulorele Spdt 20a@277vac

Varastossa
Tuote: AF7JDR Malli: RIB01BDCRistiviite: 21GP41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)20 A @ 277 VAC
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
Mitat2.3 "H x 3.2" V x 1.8 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika18 ms.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB01BDC-koteloitua esijohdotettua relettä käytetään elektronisissa ja sähköjärjestelmissä piirien automatisointiin ja ohjaukseen. Se toimitetaan valmiiksi johdotettuna suojakoteloon, mikä yksinkertaistaa asennusta. Sitä käytetään teollisuuskoneissa, autosovelluksissa ja automaatiojärjestelmissä tehostamaan tehokkuutta mahdollistamalla sähkölaitteiden kauko- tai automaattisen ohjauksen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pinta-asennus helppoa asennusta ja nopeaa asennusta varten eri sovelluksissa.
  • Tässä releessä on johtoliitännät, mikä virtaviivaistaa asennusprosessia.
  • Siinä on SPDT-yhteyslomake monipuolista kytkentätoimintoa varten, mikä parantaa sopeutumiskykyä ohjaussovelluksissa.
  • Sen vasteaika on 1.8 sekuntia, mikä parantaa releen tehokkuutta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.
  • Se sisältää LED-ilmaisimen, joka antaa visuaalisen vahvistuksen toimintatilasta.
  • Siinä on NEMA 1 -kotelo ja koteloitu rakenne, jotka lisäävät luotettavuutta suojaamalla sisäisiä komponentteja ympäristötekijöiltä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kestävä rele on mekaanisten toimintojen kannalta?

V. Releen mekaaninen toimintakestävyys on 10000000 sykliä, mikä varmistaa pitkäkestoisen ja luotettavan suorituskyvyn toistuvissa kytkentäsovelluksissa.

K. Mitä turvatoimia minun tulee toteuttaa asennuksen aikana turvallisuuden takaamiseksi?

A.

  • Noudata tuotteen käyttöohjeessa olevia ohjeita turvallisen ja tarkan asennuksen varmistamiseksi.
  • Maadoita rele ja siihen liittyvät komponentit sähkövaaran riskin vähentämiseksi.
  • Noudata tiukasti soveltuvia sähkömääräyksiä ja -standardeja asennuksen aikana.
  • Jos olet epävarma, pyydä pätevän sähköasentajan ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja asiantuntevan asennuksen.
  • Katkaise virta ennen minkään asennuksen aloittamista sähköonnettomuuksien välttämiseksi.
  • Ennen asennusta tarkasta rele ja siihen liittyvät osat vaurioiden varalta, vaihda tai korjaa tarvittaessa.
  • Kiinnitä johdot turvallisesti jännityksen tai vaurioiden estämiseksi käyttämällä asianmukaista eristystä sähköaltistuksen välttämiseksi.

K. Kuinka nopeasti rele reagoi tulosignaaleihin?

V. Releen vasteaika on 1.8 sekuntia, mikä tarjoaa nopean ja tehokkaan kytkentäkyvyn vasteena tulosignaaleihin.

K. Miten rele saa virtaa?

V. Rele toimii 120 VAC:n kelajännitteellä, joten se on yhteensopiva tavallisten virtalähteiden kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)HP @ 240VNEMA-kotelotyyppiVasteaikaLeveysYhteydenottolomakeHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€37.29
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€43.75
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€35.62
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBL3C Koteloitu esijohdotettu rele (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€75.86
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Koteloitu esijohdotettu rele (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.44
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€42.33
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€37.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB01BDC kuivakoskettimen tulorele Spdt 20a@277vac
€35.33 / yksikkö