FUJI ELECTRIC NEMA1-75G1-2 Nema 1 -sarja Frenic Megalle | AC6FRN 33M473

FUJI ELECTRIC NEMA1-75G1-2 Nema 1 -sarja Frenic Megalle

Varastossa
Tuote: AC6FRN Malli: NEMA1-75G1-2Ristiviite: 33M473

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,557.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNEMA 1 -sarja FRENIC MEGA: lle
Syvyys18 "
Korkeus22.5 "
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FUJI ELECTRIC NEMA1-0.4G1-24 Nema 1 -sarja Frenic Megalle | AC6FPF 33M419 NEMA1-0.4G1-24NEMA 1 -sarja€42.31
FUJI ELECTRIC NEMA1-0.75G1-24 Nema 1 -sarja Frenic Megalle | AC6FPG 33M420 NEMA1-0.75G1-24NEMA 1 -sarja€47.75
FUJI ELECTRIC NEMA1-3.7G1-24 Nema 1 -sarja Frenic Megalle | AC6FPH 33M421 NEMA1-3.7G1-24NEMA 1 -sarja€64.07
FUJI ELECTRIC NEMA1-11G1-24 Nema 1 -sarja Frenic Megalle | AC6FPM 33M425 NEMA1-11G1-24NEMA 1 -sarja€81.43
FUJI ELECTRIC NEMA1-22G1-24 Nema 1 -sarja Frenic Megalle | AC6FPN 33M426 NEMA1-22G1-24NEMA 1 -sarja€2,171.93
FUJI ELECTRIC NEMA1-22G1-2 Nema 1 -sarja Frenic Megalle | AC6FPT 33M430 NEMA1-22G1-2NEMA 1 -sarja€175.26
FUJI ELECTRIC NEMA1-37G1-24 Nema 1 -sarja Frenic Megalle | AC6FQY 33M459 NEMA1-37G1-24NEMA 1 -sarja FRENIC MEGA: lle€786.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC NEMA1-75G1-2 Nema 1 -sarja Frenic Megalle
€1,557.81 / yksikkö