GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1M9F0 Centrifugal Pump, 15 hp, 208-230/460VAC, 210 ft | CP6PMV 49UU35

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1M9F0 Centrifugal Pump, 15 hp, 208-230/460VAC, 210 ft

Varastossa
Tuote: CP6PMV Model: 5BF1M9F0Ristiviite: 49UU35

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,313.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1M9F0 Centrifugal Pump, 15 hp, 208-230/460VAC, 210 ft
€5,313.03 / yksikkö