Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-7U -taajuusmuuttaja 1/2 hv 200-230v | AD9FJD 4RG31

FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-7U Taajuusmuuttaja 1/2 hv 200-230v

Varastossa
Tuote: AD9FJD Malli: FRN0004C2S-7URistiviite: 4RG31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
ValvontatapaV / F-ohjaus (yksinkertaistettu momentti-vektori-ohjaus)
Syvyys3.74 "
Näytön tyyppiLED
LiiteIP20
Korkeus4.72 "
Input Frequency50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC1
Tulojännite200-230 VAC
Maks. HP1/2
Maks. Lähtövahvistimet3
Lähtötaajuusalue50 / 60 Hz
Lähtöjännite200-230 VAC
suojausYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus
Leveys3.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysNäytön tyyppisuojausKäynnistysmomenttiLeveysLiiteKorkeusHinta
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U taajuusmuuttaja 1/8 hv 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-3.15 "IP204.72 "€252.38
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U taajuusmuuttaja 1/4 hv 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-3.15 "IP204.72 "€260.26
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U -taajuusmuuttaja 1/2 hv 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-3.15 "IP204.72 "€290.51
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U taajuusmuuttaja 1/2 hv 380-480v | AD2ZPF 3XA40 FRN0002C2S-4U380-460 VAC4.53 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-4.33 "IP205.12 "€410.81
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U -taajuusmuuttaja 1 hv 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-4.33 "IP205.12 "€411.39
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U -taajuusmuuttaja 2 hv 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-4.33 "IP205.12 "€480.24
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U -taajuusmuuttaja 3 hv 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-4.33 "IP205.12 "€531.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-7U Taajuusmuuttaja 1/2 hv 200-230v
€282.10 / yksikkö