Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL A79RS2 Hard Hat -suspensio 4pt. Räikkä | AC9RWU 3JPK1

NORTH BY HONEYWELL A79RS2 suojakypärän jousitus 4p. Räikkä

Varastossa
Tuote: AC9RWU Malli: A79RS2Ristiviite: 3JPK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
MateriaaliMuovi / Nailon
Jousituspisteiden lukumäärä4
Koko6 1 / 2 - 8
jousitusRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokojousitusHinta
POHJOINEN HONEYWELL A79S2 Korkkihattu Jousitus Nylon 4 -pisteinen Pinlock | AB7YQF 24M984 A79S2NylonOne SizePinlock€9.83
NORTH BY HONEYWELL N10RS suojakypärät, pohjoisen vyöhykkeen kypärät, räikkä 4-piste | CJ2KJP 49ZZ18 N10RS-One Size-€24.20
Tarjouspyyntö
NORTH BY HONEYWELL N10S kypärän jousitus, pohjoisalueen kypärät, Pinlock 4-piste | CJ2KJQ 49ZZ17 N10S-One Size-€13.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A79RS2 suojakypärän jousitus 4p. Räikkä
€23.11 / yksikkö