Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70520.050.0400 ruuviankkuri sinkki 1/2 x 4 pituus, 25PK | AG2FLA 31JC20

GRAINGER U70520.050.0400 ruuviankkuri sinkki 1/2 x 4 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2FLA Malli: U70520.050.0400Ristiviite: 31JC20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Poranterän koko1 / 2 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus4"
MateriaaliSinkitty
Min. Upotus2 "- 3-1 / 2"
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)9070 - 14670 "
Lopullinen jännitys (paunaa)4758 - 12,027 XNUMX kg.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9043
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318158069

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70520.050.0400 ruuviankkuri sinkki 1/2 x 4 pituus, 25PK
€79.10 /pakkaus