Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC FRN0002E2S-4GB taajuusmuuttaja, 460 VAC tulojännite | CD3PNG 482J68

FUJI ELECTRIC FRN0002E2S-4 Gt: n taajuusmuuttaja, 460 VAC: n tulojännite

Varastossa
Tuote: CD3PNG Malli: FRN0002E2S-4GBRistiviite: 482J68
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
€569.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalin0-10 VDC, 4-20 mA
Säädettävä kiihdytysaika0.01 - 6000 sek.
Säädettävä hidastusaika0.01 - 6000 sek.
Syvyys4.69 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLED
näytötKäyttöjännite
dynaaminen jarrutusSisäinen jarrukatkojan piiri
LiiteNEMA 1
Korkeus5.51 "
Input Frequency50 / 60Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite460 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP1
Maks. Lähtövahvistimet1.8
Lähtötaajuusalue0 - 400 Hz
Lähtöjännite230 VAC
suojausIP20
Käynnistä / Seis-ohjausOhjelmoitava
Käynnistysmomentti150%
Vääntömomentti @ 1 Hz150%
Leveys4.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään vaihtovirtamoottorin nopeuden säätämiseen vaihtamalla toimitettua taajuutta UPS- ja jäähdytyskompressoreissa
    • Sisältää LED-näytön, joka ilmaisee järjestelmän toimintatilan ja muunnosarvot, I / O-asetukset ja hälytykset
    • USB-näppäimistön avulla käyttäjä voi muuttaa esiasetettuja kokoonpanoja manuaalisesti, valvoa syötettyjä yksiköitä, kestoa ja kWh-lähtöä
    • STO (Safe torque off) -toiminnon ansiosta taajuusmuuttaja voi sammuttaa momenttikuormituksen vahingossa tapahtuvan avoimen piirin sattuessa
    • NEMA-luokiteltu, UL-luetteloitu, RoHS-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuojausSyvyysKorkeusKäynnistysmomenttiLeveysInput FrequencyTulojänniteMaks. HPHinta
FUJI ELECTRIC PNL002F1 / 1-20U-21BDXX -taajuusmuuttaja 2 hv 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz208 VAC2€3,461.85
FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-23U-21BDXX -taajuusmuuttaja 10 hv 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz230 VAC10€4,297.28
FUJI ELECTRIC PNL015F1 / 1-23U-21BDXX -taajuusmuuttaja 15 hv 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC15€5,072.69
FUJI ELECTRIC PNL020F1 / 1-23U-21BDXX -taajuusmuuttaja 20 hv 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC20€5,693.02
FUJI ELECTRIC PNL002F1 / 1-46U-21BDXX -taajuusmuuttaja 2 hv 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC2€3,461.85
FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-46U-21BDXX -taajuusmuuttaja 10 hv 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC10€3,932.09
FUJI ELECTRIC PNL015F1 / 1-46U-21BDXX -taajuusmuuttaja 15 hv 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC15€4,262.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0002E2S-4 Gt: n taajuusmuuttaja, 460 VAC: n tulojännite
€569.43 / yksikkö