FUJI ELECTRIC BU55-4C-jarruyksikkö 100 Hv 125v Mega

Varastossa
Tuote: AC6FTL Malli: BU55-4CRistiviite: 33M494

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,775.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruyksikkö, 100 ja 125 hv, 460 V MEGA
Syvyys6.3 "
Korkeus11.02 "
Leveys9.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FUJI ELECTRIC BU55-2C jarruyksikkö 100 125 Hp 230v Mega | AC6FTJ 33M492 BU55-2CJarruyksikkö, 100 ja 125 hv 230 V MEGA€3,595.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC BU55-4C-jarruyksikkö 100 Hv 125v Mega
€3,775.71 / yksikkö