Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO T54410 Epäkeskolohko 1/2 tuumaa x 1-1 / 2 | AC4KKZ 30D284

BUILDPRO T54410 eksentrinen lohko 1/2 tuumaa x 1-1/2

Varastossa
Tuote: AC4KKZ Malli: T54410Ristiviite: 30D284

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpäkeskinen lohko
Syvyys1.5 "
Halkaisija1.5 "
Korkeus1 / 2 "
Pintojen lukumäärä1
Leveys1.5 "
Työn pintakuvioYksi 5/8 "reikä päällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaLeveysHinta
BUILDPRO T54415 Epäkeskolohko 1/2 tuumaa x 2-1 / 2 | AC4KLA 30D285 T544152.5 "2.5 "2.5 "€14.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T54410 eksentrinen lohko 1/2 tuumaa x 1-1/2
€8.10 / yksikkö