DAYTON Siltanosturisarja


Daytonin siltanosturisarjat asennetaan palkkeihin raskaiden esineiden siirtämistä varten. Yksi henkilö voi asentaa ne helposti lyhyessä ajassa.

Suodattaa
Tyyppi: Yleismaailmallinen
TyyliMalliI Säteen laipan leveysKantavuusHinta (ei alv)
A
4ZV97
3.33 - 5.08 "1000 lb€2,296.61
A
4ZV98
3.33 - 5.08 "2000 lb€2,630.66
A
4ZV95
3.33 - 5.25 "4000 lb€2,950.28
A
4ZV96
3.33 - 5.25 "6000 lb€4,059.31

Siltanosturisarja

Dayton -sillanosturisarjat on suunniteltu raskaiden esineiden siirtämiseen enintään 30 jalan pituisilla palkeilla. Näissä nosturisarjoissa on universaali pyörän muoto, joka sopii I-palkkiin ja leveälaippaisiin koneistettuihin pyöriin, jotka on varustettu sisäisesti suljetuilla laakereilla rasvan hajottamisen estämiseksi. Näiden nosturisarjojen molemmissa päissä olevat turvakorkit estävät pyörien rikkoutumisen. Niissä on 2 perävaunukokoonpanoa, jotka on suunniteltu käytettäväksi rinnakkaisten palkkien kanssa, ja kaikki päätyautot voidaan säätää sopimaan leveisiin laippapalkkeihin ja tavallisiin I-palkkeihin, joiden korkeus on 4-12 tuumaa. Valitse laaja valikoima näistä Dayton -sillanosturisarjoista, joiden kuormitettavuus vaihtelee 1000-6000 lb Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Daytonin sillanosturisarjojen mukana tulee 2 päätetrukkikokoonpanoa yhdensuuntaisissa palkeissa toimimista varten.
  • Nämä säädettävät päätytrukit on varustettu yleisellä pyörän muodolla leveiden laippapalkkien ja standardi I-palkkien asentamista varten 4-12 tuuman korkeudella.
  • Näiden yksiköiden koneistetuissa pyörissä on sisäisesti suljetut laakerit, jotka suojaavat rasvan leviämistä vastaan.
  • Turvakorvakkeet näiden nosturisarjojen molemmissa päissä estävät pyörien rikkoutumisen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Daytonin sillanosturisarjojen kantavuus?

Näitä siltanosturisarjoja on saatavilla 1000 - 6000 lb:n kantavuudella.

Mitkä ovat I-palkin laipan leveydet, joihin nämä siltanosturisarjat sopivat?

Nämä nosturisarjat sopivat I-palkeille, joiden laipan leveydet ovat 3.33 - 5.25 tuumaa.

Mikä on näiden nosturisarjojen tukeman jännepalkin enimmäispituus?

Näitä Daytonin sillanosturisarjoja voidaan käyttää jännepalkeissa (ei sisälly) enintään 30 jalkaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?