FSI F-EM-262A kannettava lääketieteellinen kenttäsänky, jossa Iv-napa | AD8QQR 4LUR9

FSI F-EM-262A Kannettava lääketieteellinen kenttäsänky Iv-tankolla

Varastossa
Tuote: AD8QQR Malli: F-EM-262ARistiviite: 4LUR9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€870.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lääketieteellinen matkasänky, jossa on IV-napa
Värisininen
Korkeus15 "
Pituus83 "
MateriaaliMetalli / Kangas
Painokapasiteetti350 lb
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPainokapasiteettiLeveysHinta
FSI F-EM-560A-HBSR Medical Field Cot With Iv Pole Sininen | AD8QQT 4LUT1 F-EM-560A-HBSR30 "Lääketieteellinen kenttäsänky IV-navalla550 lb33 "€2,192.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-EM-262A Kannettava lääketieteellinen kenttäsänky Iv-tankolla
€870.46 / yksikkö