Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING S258 / 17H Weatherseal 17 jalkaa harmaa huopa | AD4TFC 43Y830

FROST KING S258/17H Weatherseal 17 jalkaa harmaa huopa

Varastossa
Tuote: AD4TFC Malli: S258/17HRistiviite: 43Y830

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedostiiviste
VäriHarmaa
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliHuopa
MateriaaliHuopa
AsennustyyppiKynsi / nasta / niitti
Kokonaiskorkeus3 / 16 "
Kokonaispituus17ft.
kokonaisleveys5 / 8 "
Myyty nimellärulla
Pysyy joustavana40 astetta 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi5602100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriLisää väriLisää materiaaliMateriaaliAsennustyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
FROST KING V27WA Weatherseal 10 jalkaa valkoinen epdm | AD4TEZ 43Y827 V27WA9 / 16 "ValkoinenValkoinenEPDMEPDMNauha5 / 16 "10ft.€20.58
FROST KING V27GA Weatherseal 10 jalkaa harmaa Epdm | AD4TFA 43Y828 V27GA9 / 16 "HarmaaHarmaaEPDMEPDMNauha5 / 16 "10ft.€20.58
FROST KING S214 / 17H Weatherseal 17 jalkaa harmaa huopa | AD4TFD 43Y831 S214 / 17H1.25 "HarmaaHarmaaHuopaHuopaKynsi / nasta / niitti3 / 16 "17ft.€4.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING S258/17H Weatherseal 17 jalkaa harmaa huopa
€2.76 / yksikkö